Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Drahtgitter-Abfallkorb, Volumen 65 l, Einwurfaufsatz rot.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-747428
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1762
EAN/GTIN:
4030695017621
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Drahtgitter-Abfallkorb, Volumen 65 l, Einwurfaufsatz rot.
Robuste Oberfläche. Geeignet für hohes Abfallvolumen. Inklusive 4 stabilen Füßen.
Der Drahtkorb hat einen Aufsatz, der als Klemmring beim Einsatz von handelsüblichen 120-l-Kunststoffsäcken dient. Die Einwurföffnung des Drahtkorbs ist komplett feuerverzinkt. Der Ober- und Unterring besteht aus einem stabilen Winkelprofil. Die Seiten- und Bodenteile sind aus punktgeschweißtem Gitter (Maschenweite ca. 15 x 25 mm). Weiterhin gibt es vier stabile und standsichere Füße aus Rundeisen. Die Einwurföffnung beträgt ca. 120 mm Ø.
Weitere Informationen:
Volumen:
65 Liter
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
405 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Einsatzort:
Außenbereich
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler, außen
Weitere Suchbegriffe:
Drahtgitterkorb
,
Gitterabfallkorb
,
Sammelkorb
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
var abfallsackhalter
,
VAR
,
747428 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für außen
,
Abfallkorb
,
Abfallkörbe
,
Abfallsammler
,
Abfallsammler für Parks
,
Außenabfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Müllbehälter
,
Müllkorb
,
Müllkörbe
,
Müllsammler
,
Outdoor-Abfallsammler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 177,19*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 178,04*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 185,66*
Lager 8670
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 205,32*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 209,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,30*
Zubehör
Abfallsäcke 70 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,29*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 42,26*
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 100 l, LxB 800 x 800 mm, Materialstärke 40 µm, blau, VE 250 Stk.
Deiss
90316
ab € 76,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen