| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-748786 Herst.-Nr.: 748786 EAN/GTIN: 4061753265883 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 4 Hängeschubladen, BxT 3000 x 700 mm.
Alle Einzelteile jederzeit austausch- und erweiterbar. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Massive Buche-Arbeitsplatte - Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!
Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035.
Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Passende Schubladeneinteilungen finden Sie online unter Zubehör. Ihr Vorteil Langlebige Industriequalität, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 900 mm Tiefe extrem viel Arbeitsfläche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plattenbreite: | 3000 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Buche-Massivholzplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 4 Stück | Schubladenhöhe: | 4x150 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 748786 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |