Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 25 Schubladen, BxT 3000 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Werkbank, Baukastensystem Serie 7000
Artikel-Nr.:
     103-748822
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     748822
EAN/GTIN:
     4061753257376
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Baukastensystem Serie 7000, 25 Schubladen, BxT 3000 x 900 mm.

Alle Einzelteile jederzeit austausch- und erweiterbar. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Massive Buche-Arbeitsplatte - Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Passende Schubladeneinteilungen finden Sie online unter Zubehör. Ihr Vorteil Langlebige Industriequalität, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 900 mm Tiefe extrem viel Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
3000 mm
Plattentiefe:
900 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
25 Stück
Schubladenhöhe:
5x60, 5x90, 10x150, 5x270 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank eurokraft, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 748822 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.680,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.220,40*
€ 8.592,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.005,42*
€ 8.336,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.935,36*
€ 8.253,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.791,01*
€ 8.081,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.694,63*
€ 7.966,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.680,60*
€ 7.949,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.