Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Kunststoff, ESD-Ausführung, mit Rollen.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-748865
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9803E/1100
EAN/GTIN:
4016849287331
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Kunststoff, ESD-Ausführung, mit Rollen.
Hervorragende körpergerechte Ergonomie für gesundes Sitzen. Anatomisch gestaltete Sitzfläche - fördert automatisch die richtige Sitzposition. Langlebig und zukunftssicher durch wechselbare Sitz- und Rückenpolster als Zubehör. Anti-Rutsch-Wölbung. Abgerundete Sitzvorderkante. Mittelsäulenabdeckung schützt die Gasfeder vor Staub. Flach auslaufendes Stahlfußgestell. Rückenlehne oben schmal gehalten, für optimale Bewegungsfreiheit. Breite, optimal ausgeformte Lendenwirbelstütze. Becken und Wirbelsäule bleiben in der natürlichen S-Form. Einfach wechselbare Sitz- und Rückenpolster als Zubehör.
Sitz- und Rückenlehne aus robustem, unempfindlichem Polypropylen in Basaltgrau RAL 7012. Sitzfläche Breite x Tiefe 480 x 430 mm. Rückenlehnenhöhe 420 mm. Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Fünffußgestell. ESD-Version - elektrisch ableitfähig Alle Ausführungen sind auch in elektrisch ableitfähiger ESD-Version erhältlich. Sämtliche Zubehöroptionen sind auch hierzu möglich. (Durchgangswiderstand 10^4null - 10^6null Ω).
Ergonomie: Permanentkontakt und ergonomische Details. Ihr Vorteil: Körpergerechte Ergonomie und maximale Flexibilität: Auswechselbare Polster-Auflagen machen diese Stühle zu wahren Verwandlungskünstlern. Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg!
Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet
Höhenverstellbereich:
430 - 580 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
480 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ESD Drehstuhl
,
ESD-Stuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz bimos
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz
,
bimos
,
748865 49
,
Arbeitsdrehstühle
,
Arbeitsstühle
,
Drehstühle
,
ESD-Arbeitsstuhl
,
ESD-Arbeitsstühle
,
Sitzmöbel
,
Stuhl
,
Stühle
,
Universalstuhl
,
Universalstühle
,
Werkstuhl
,
Werkstühle
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,01*
€ 338,47*
Lager 103
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 278,92*
€ 338,48*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,27*
€ 348,58*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,51*
€ 352,91*
Lager 283
Frei Haus
ab € 321,73*
€ 380,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIMOS Ring-Armlehnen für Solitec und Sintec
Bimos
9890-217
ab € 51,27*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Kunstleder Skai, Lendenbausch, schwarz
Bimos
9876E-2571
ab € 81,12*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Stoffpolster Duotec, Lendenbausch, blau
Bimos
9876E-9802
ab € 78,93*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Stoffpolster Duotec, Lendenbausch, grau
Bimos
9876E-9811
ab € 81,13*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Stoffpolster Duotec, Lendenbausch, rot
Bimos
9876E-9803
ab € 80,96*
Zubehör
ESD-Wechselpolster Sintec, Stoffposter Duotec, Lendenbausch, schwarz
Bimos
9876E-9801
ab € 81,28*
Zubehör
Polster für Arbeitsstuhl Sintec, ESD, Kunstleder, ohne Lendenbausch
Bimos
9876E-2571
ab € 76,39*
Zubehör
Polster für Arbeitsstühle, ESD-Ausführung, blau.
Bimos
9875E-9802
ab € 75,39*
Zubehör
Polster für Arbeitsstühle, ESD-Ausführung, grau.
Bimos
9875E-9811
ab € 75,66*
Zubehör
Polster für Arbeitsstühle, ESD-Ausführung, rot.
Bimos
9875E-9803
ab € 75,67*
Zubehör
Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, PU-Schaum-Polster, schwarz.
Bimos
9865E/2000
ab € 73,75*
Zubehör
Polster, ESD-Ausführung, je 1 Polster für Sitz und Rückenlehne, Textil-Polster, schwarz.
Bimos
9875E-9801
ab € 70,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen