Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Ring-Armlehnen für Solitec und Sintec


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9890-217
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9890-217
EAN/GTIN:
     4016849170350
Suchbegriffe:
ergonomischer Bürostuhl
ergonomischer bürostuhl
Armlehnen

Ausführung
• geschlossene Kunststoff-Armlehne mit Anschraubplatte aus Stahl
• um 20 mm in der Breite verstellbar
• nachträglich problemlos montierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KST
Abwaschbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Modell:
SINTEC
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsdrehstühle, Stühle, Hocker, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, BIMOS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 51,52*
€ 67,20*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 54,49*
€ 70,98*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 71,03*
Lager 245
3
pro Paar
€ 7,90*
ab € 55,96*
€ 72,58*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 79,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,96*
€ 66,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.