Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Kunststoff, ESD-Ausführung, mit Gleitern und Aufstieghilfe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Arbeitsdrehstuhl SINTEC
Artikel-Nr.:
     103-748866
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9801E-1100
EAN/GTIN:
     4016849287324
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl SINTEC, Kunststoff, ESD-Ausführung, mit Gleitern und Aufstieghilfe.

Hervorragende körpergerechte Ergonomie für gesundes Sitzen. Anatomisch gestaltete Sitzfläche - fördert automatisch die richtige Sitzposition. Langlebig und zukunftssicher durch wechselbare Sitz- und Rückenpolster als Zubehör. Anti-Rutsch-Wölbung. Abgerundete Sitzvorderkante. Mittelsäulenabdeckung schützt die Gasfeder vor Staub. Flach auslaufendes Stahlfußgestell. Rückenlehne oben schmal gehalten, für optimale Bewegungsfreiheit. Breite, optimal ausgeformte Lendenwirbelstütze. Becken und Wirbelsäule bleiben in der natürlichen S-Form. Einfach wechselbare Sitz- und Rückenpolster als Zubehör.

Sitz- und Rückenlehne aus robustem, unempfindlichem Polypropylen in Basaltgrau RAL 7012. Sitzfläche Breite x Tiefe 480 x 430 mm. Rückenlehnenhöhe 420 mm. Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Fünffußgestell. ESD-Version - elektrisch ableitfähig Alle Ausführungen sind auch in elektrisch ableitfähiger ESD-Version erhältlich. Sämtliche Zubehöroptionen sind auch hierzu möglich. (Durchgangswiderstand 10^4null - 10^6null Ω).

Ergonomie: Permanentkontakt und ergonomische Details. Ihr Vorteil: Körpergerechte Ergonomie und maximale Flexibilität: Auswechselbare Polster-Auflagen machen diese Stühle zu wahren Verwandlungskünstlern. Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg!

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußstütze
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet
Höhenverstellbereich:
580 - 850 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, esd drehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, bimos, 748866 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, ESD-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,70*
€ 422,02*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,18*
€ 422,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,07*
€ 423,10*
Frei Haus
ab € 370,81*
€ 433,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,61*
€ 457,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,39*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 81,14*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 78,90*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 81,29*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 81,25*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 81,30*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,78*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 75,73*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 75,61*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 75,58*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 73,64*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.