Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper, Kippvorgang über Staplerhydraulik, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper
Fasskipper
Artikel-Nr.:
     103-749859
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     749859
EAN/GTIN:
     4052462015661
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipper, Kippvorgang über Staplerhydraulik, verzinkt.

Kippvorgang mit Hubzylinder über Staplerhydraulik. Selbsthemmendes Getriebe. Fasshalterung mit Exzenterverschluss. Für 200-l-Stahlfässer. 180° Drehbereich. Fasshalterung mit Drehmechanismus.

Fasskipper zur Stapleraufnahme für Aufnahme, Transport und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern . Für Fass-Ø 560 mm (+10/-25 mm). Stabiler Grundrahmen, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Für Gabelzinkenquerschnitt:
150x60 mm
Lichter Gabelzinkenabstand:
650 mm
Höhe:
475 mm
Länge:
1245 mm
Breite:
1000 mm
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskipper, eurokraft pro, 749859 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Kipper, Kippgerät, Kippgeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfasskipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.452,01*
€ 2.585,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.456,16*
€ 2.585,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.432,43*
€ 2.596,53*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.499,51*
€ 2.616,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.699,15*
€ 2.883,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.883,30*
€ 3.431,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.813,99*
€ 3.348,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.785,85*
€ 3.315,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.739,57*
€ 3.260,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.705,79*
€ 3.219,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.699,15*
€ 3.211,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.