Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper, mit Drehvorrichtung und Endloskette, gelborange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper
Fasskipper
Fasskipper
Artikel-Nr.:
     103-749872
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     749872
EAN/GTIN:
     4052462018730
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipper, mit Drehvorrichtung und Endloskette, gelborange.

Mit angeschraubter Drehvorrichtung. Kippvorgang mit Endloskette. Fasshalterung mit Exzenterverschluss. Für Stahl- und Kunststofffässer von 110 - 220 Liter. 270° Drehbereich. Fasshalterung mit Drehmechanismus.

Fasskipper zur Stapleraufnahme für Aufnahme und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Litern Inhalt . Für Fass-Ø 490 - 590 mm. Stabiler Grundrahmen, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Selbsthemmendes Getriebe.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Für Gabelzinkenquerschnitt:
150x60 mm
Lichter Gabelzinkenabstand:
650 mm
Höhe:
890 mm
Länge:
1940 mm
Breite:
1140 mm
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskipper, eurokraft pro, 749872 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Kipper, Kippgerät, Kippgeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfasskipper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.208,82*
€ 2.341,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.224,76*
€ 2.349,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.159,23*
€ 2.358,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.277,50*
€ 2.403,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.443,61*
€ 2.628,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,15*
€ 3.127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,12*
€ 3.050,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.537,49*
€ 3.019,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.492,25*
€ 2.965,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,70*
€ 2.924,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.443,61*
€ 2.907,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.