| |
|
| Artikel-Nr.: 103-749875 Herst.-Nr.: 749875 EAN/GTIN: 4052462018754 |
| |
|
| | |
| Fasskipper, mit Drehvorrichtung und Endloskette, verzinkt.
Mit angeschraubter Drehvorrichtung. Kippvorgang mit Endloskette. Fasshalterung mit Exzenterverschluss. Für Stahl- und Kunststofffässer von 110 - 220 Liter. 270° Drehbereich. Fasshalterung mit Drehmechanismus.
Fasskipper zur Stapleraufnahme für Aufnahme und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Litern Inhalt . Für Fass-Ø 490 - 590 mm. Stabiler Grundrahmen, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Selbsthemmendes Getriebe. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | verzinkt | Für Gabelzinkenquerschnitt: | 150x60 mm | Lichter Gabelzinkenabstand: | 650 mm | Höhe: | 890 mm | Länge: | 1940 mm | Breite: | 1140 mm | Tragfähigkeit: | 360 kg | Ausführung: | für Staplerbetrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskipper, eurokraft pro, 749875 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Kipper, Kippgerät, Kippgeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfasskipper |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.669,20* | € 2.774,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.669,22* | € 2.774,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.600,33* | € 2.785,61* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.736,60* | € 2.843,04* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.870,48* | € 3.049,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|