Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter, für 1 x 60-l-Spundfass, gelborange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter
Fasslifter
Fasslifter
Artikel-Nr.:
     103-749887
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RS 60-I, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462001800
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
Fasslifter, für 1 x 60-l-Spundfass, gelborange.

Maximale Aufnahmekapazität: 1 Fass. Transport von gefüllten 60-l-Stahl-Spundfässern. Ideal geeignet für niedrige Fässer. Extrem hohe Klemmkraft. Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen.

Fasslifter zur Stapleraufnahme für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten 60-Liter-Stahlspundfässern. Stabile Stahlblechkonstruktion, übersichtlich für den Staplerfahrer. Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt. Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Höhe:
460 mm
Länge:
1050 mm
Breite:
410 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Anzahl Fässer:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, 749887 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,01*
€ 962,69*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,04*
€ 963,21*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,22*
€ 992,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,63*
€ 997,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,02*
€ 1.001,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,69*
€ 1.145,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,74*
€ 1.120,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 932,32*
€ 1.109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,19*
€ 1.086,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,36*
€ 1.063,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,01*
€ 1.038,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.