Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter, für 2 x 60-l-Spundfässer, gelborange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter
Fasslifter
Fasslifter
Artikel-Nr.:
     103-749897
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RS 60-II, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462001824
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
Fasslifter, für 2 x 60-l-Spundfässer, gelborange.

Maximale Aufnahmekapazität: 2 Fässer. Transport von gefüllten 60-l-Stahl-Spundfässern. Ideal geeignet für niedrige Fässer. Extrem hohe Klemmkraft. Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen.

Fasslifter zur Stapleraufnahme für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten 60-Liter-Stahlspundfässern. Stabile Stahlblechkonstruktion, übersichtlich für den Staplerfahrer. Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt. Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Höhe:
460 mm
Länge:
1050 mm
Breite:
650 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: fassheber, 749897 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.495,36*
€ 1.631,81*
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,90*
€ 1.631,83*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,74*
€ 1.659,01*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.536,00*
€ 1.667,98*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.506,36*
€ 1.674,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,83*
€ 1.941,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,28*
€ 1.890,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.572,39*
€ 1.871,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,05*
€ 1.826,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,67*
€ 1.786,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,90*
€ 1.751,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.