Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter mit breiter Fassrandauflage, für 2 Fässer, gelborange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter mit breiter Fassrandauflage
Fasslifter mit breiter Fassrandauflage
Fasslifter mit breiter Fassrandauflage
Artikel-Nr.:
     103-749919
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RS-II/91, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462001756
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
Fasslifter mit breiter Fassrandauflage, für 2 Fässer, gelborange.

Maximale Aufnahmekapazität: 2 Fässer. Extrem hohe Klemmkraft. Extrabreite Fassrandauflage. Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen. Für 200-l-Stahl- und 220-l-Kunststofffässer.

Fasslifter zur Stapleraufnahme für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern . Mit breiter Fassrandauflage. Stabile Stahlblechkonstruktion, übersichtlich für den Staplerfahrer. Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt. Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Höhe:
925 mm
Länge:
1185 mm
Breite:
940 mm
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: fassheber, 749919 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.482,47*
€ 2.631,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,31*
€ 2.631,83*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.486,13*
€ 2.632,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.624,26*
€ 2.764,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.559,00*
€ 2.775,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,83*
€ 3.131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.565,42*
€ 3.052,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.539,77*
€ 3.022,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.486,33*
€ 2.958,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.451,36*
€ 2.917,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.430,31*
€ 2.892,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.