Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband, Breite 24 mm, schwarz auf transparent, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-752516
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720920
EAN/GTIN:
     5411313537100
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftband, Breite 24 mm, schwarz auf transparent, VE 1 Stk.

In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite.
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
7 m
Farbe:
schwarz auf transparent
Produkttyp:
Schriftbänder

Kompatible Geräte:
Dymo:
Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,43*
€ 18,15*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 13,40*
€ 18,16*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 13,47*
€ 18,47*
11 Tage
100
€ 5,87*
ab € 14,14*
€ 19,05*
Lager 103
8
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 36,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 301,45*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,17*
Zubehör
Dymo
S0946440
ab € 240,58*
Zubehör
Dymo
S0946450
ab € 134,32*
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 191,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.