Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12259788
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0946410
EAN/GTIN:
     3501170946411
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTILLIGENTEN SCHNELLZUGRIFSTASTEN
Formatieren, erstellen und drucken Sie Ihre Etiketten schnell mit hilfe des Farb-Touchscreens und der Tastatur im Computerstil oder einer PC- bzw. Mac®-Anbindung über DYMO® Connect.

Der LabelManager® 500TS verfügt über einen leuchtenden Vollfarb-Touchscreen und eine einfach zu bedienende, computerähnliche Tastatur. Er bietet eine Vielzahl von Schriftgrößen, -stilen und -symbolen sowie PC- oder Mac®*-Konnektivität für unseren am besten anpassbaren Etikettenerstellungsprozess. Das Gerät druckt kristallklare Grafiken, Barcodes und Logos mit einer Auflösung von 300 dpi und speichert über 500 häufig verwendete Etiketten für zusätzliche Professionalität und Effizienz. Es speichert sogar bis zu fünf verschiedene Benutzerprofile, so dass Sie das Gerät mit Freunden oder Kollegen teilen können, ohne Ihre Einstellungen zu verlieren.

*Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
11520 g
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
5
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
32
Unterstreichung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
800 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximale Etikettenbreite
24 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12, 19, 24 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
PC angeschlossen
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
20 mm/sek
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,86*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,31*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,89*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,69*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,59*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,17*
Zubehör
Dymo
S0720840
ab € 13,90*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,46*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,51*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,30*
Zubehör
Dymo
S0720850
ab € 19,19*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 14,01*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,57*
Zubehör
Dymo
S0720860
ab € 11,89*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.