Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Hocker, mit Rollen, Gasfeder mit Ring- und Fußauslösung, Farbring orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Hocker
Labor-Hocker
Artikel-Nr.:
     103-753633
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9F63L-MG01-3279
EAN/GTIN:
     4016849952673
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Labor-Hocker, mit Rollen, Gasfeder mit Ring- und Fußauslösung, Farbring orange.

Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung mittels praktischer Ring- und Fußauslösung. Farbring als Kanten- und Polsterschutz, Langlebigkeit. Platzsparend durch formschönes, kompaktes Fußkreuz mit Ø 540 mm. Fugenarm: hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar. Abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel, weich und bequem. Weiche Doppelrollen für harte Böden.

Der Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen im Labor und Gesundheitswesen. Die optionale Flexstütze macht mehr aus Ihrem Hocker. Großes, abgerundetes Sitzpolster mit Kunstlederbezug, mit extradicker Komfortpolsterung.

Optionale Flexstütze für Hocker zur Entlastung von Rücken und Armen (siehe unter Zubehör).
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ring- und Fußauslösung
Sitzfarbe:
schwarz, orange
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, bimos laborhocker rollen, laborhocker bimos, laborhocker, bimos, 753633 49, Hocker, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,98*
€ 474,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,31*
€ 451,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,16*
€ 385,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.