Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superweithalsfass, Volumen 55 l, ab 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superweithalsfass
Superweithalsfass
Superweithalsfass
Artikel-Nr.:
     103-755003
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     6942-91
EAN/GTIN:
     8714191000115
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Gefahrgutfass
Superweithalsfass, Volumen 55 l, ab 1 Stück.

Mit besonders großer Einfüllöffnung. Mit UN-Zulassung für feste Stoffe und Pasten. Für die Entsorgung von Spritzen und Pipetten geeignet. Große Öffnung mit dicht schließendem, plombierbarem Schraubdeckel, EPDM-Dichtung. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen. Luft- und wasserdicht verschließbar.

Sehr gut für pastöse Stoffe und Medien mit hoher Viskosität geeignet. Leichte Reinigung durch glatte Innenwände. Außenwände durch Rollrippen verstärkt. Stapelbar , Stapelhöhe laut Tabelle bei spez. Gewicht 1,0 des Inhalts und vollständiger Füllung. Mit zwei seitlichen Fallgriffen.
Weitere Informationen:
Volumen:
55 Liter
Höhe:
495 mm
Gewicht:
2.9 kg
Durchmesser:
410 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
354 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, superweithalsfass 55 liter, sickenspundfass, superweithalsfass curtec, 755003 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Standfass, Standfässer, Weithalsfässer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
123
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 78,19*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 73,06*
€ 94,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.