Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelascher mit Dach und Bodenronde, Stahlblech, pulverbeschichtet, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher mit Dach und Bodenronde
Kegelascher mit Dach und Bodenronde
Kegelascher mit Dach und Bodenronde
Artikel-Nr.:
     103-755086
Herst.-Nr.:
     11661
EAN/GTIN:
     4030695116614
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Kegelascher mit Dach und Bodenronde, Stahlblech, pulverbeschichtet, anthrazit.

Bodenronde mit Montagematerial zum Aufdübeln inklusive. Dach kann mit Vorhängeschloss und Kette (inklusive) gesichert werden. Mit herausnehmbarem, verzinktem Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung.

Dieser Standascher mit Dach und Bodenronde besteht aus einer zweiteiligen Konstruktion.

Empfohlener Sandbedarf pro Füllung ca. 8 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
965 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
schwarzgrau
Durchmesser Ascher:
440 mm
Gewicht:
12.4 kg
Befestigungsart:
Bodenfixierung
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kegel-standascher, kegel standascher, kegelascher stahlblech, VAR, 755086 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,15*
€ 297,94*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 340,93*
€ 433,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.