Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, mit Hutablage, 19 Mantelhaken, ohne Kleiderbügel, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe
Wandgarderobe
Wandgarderobe
Artikel-Nr.:
     103-756719
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     756719
EAN/GTIN:
     4061753106797
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe, mit Hutablage, 19 Mantelhaken, ohne Kleiderbügel, silber.

Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert. Mit Hutablage und 19 Mantelhaken. Empfohlene Montagehöhe 1700 mm vom Boden bis Oberkante Hutablage.

Mantelhaken aus hochwertigem Kunststoff, anthrazit.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Anzahl Mantelhaken:
19 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Leistenfarbe:
silber
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
anthrazit
Höhe:
160 mm
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium länge: 100-150 cm, garderobenleiste, garderobenleiste aluminium, eurokraft pro, 756719 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Hutablage, Hutablagen, Kleiderständer, Regenschirmständer, Reihengarderobe, Reihengarderoben, Reihengarderobenständer, Schirmständer, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.