Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobenständer doppelseitig, mit Kleiderbügeln, silber, ohne Schirmhalter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihengarderobenständer doppelseitig
Reihengarderobenständer doppelseitig
Reihengarderobenständer doppelseitig
Reihengarderobenständer doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-757201
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     757201
EAN/GTIN:
     4061753106902
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Reihengarderobenständer doppelseitig, mit Kleiderbügeln, silber, ohne Schirmhalter.

Stützen und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, Profile aus Aluminium, silber eloxiert, mit Hutablage und 38 Mantelhaken. Wahlweise mit oder ohne Schirmständer und Kleiderbügel erhältlich. Mit feststellbaren Lenkrollen (Zubehör) sind die Reihengarderobenständer mobil und überall einsetzbar.

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte jeder Firma. Hinterlassen auch Sie einen positiven ersten Eindruck. Als fortschrittlicher Betrieb sollten Sie auch hier auf formschöne Funktionalität achten. Mantelhaken und Kleiderbügel aus hochwertigem Kunststoff, anthrazit.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Anzahl Mantelhaken:
38 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
silber
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
600 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 757201 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Regenschirmständer, Reihengarderoben, Schirmständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,30*
€ 819,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,73*
€ 804,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,97*
€ 796,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,60*
€ 782,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,50*
€ 751,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,89*
€ 682,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
704967
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.