Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 700 x 500 mm, lichtgrau / enzianblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-760399
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8911-00
EAN/GTIN:
4025314745351
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 700 x 500 mm, lichtgrau / enzianblau.
Große Farb- und Größenvielfalt für individuelles Kombinieren - viele weitere Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Inklusive vier verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden - unempfindlich gegen mechanische Einwirkung. Ergonomisches und bedienerfreundliches Muldengriffschloss Ergo-Lock. Kombinierbar mit vielen weiteren Schränken dieser Serie - z.B. Sichtfensterschränke, Akku-Ladeschränke etc.
Die universellen Materialschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Verdecktes Schließgestänge. Dreiriegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0: Der patentierte Mechanismus des Schlosses erlaubt es, den Schrank zum Schließen einfach zuzudrücken. So wird die leichte Bedienung auch bei vollen Händen ermöglicht. Wechselkernzylinder - nachträglich einfach austauschbar. Auf Wunsch auch mit PIN-Code-Schloss (siehe Zubehör).
Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar! Ihr Vorteil Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit ergonomischem, bedienerfreundlichem Muldengriffschloss Ergo-Lock.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
450 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
universalschrank hxbxt 1950x700x500mm
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 500 mm tief
,
C+P
,
760399 49
,
Flügeltürenschränke
,
Flügeltürschränke
,
Großraumschrank
,
Großraumschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Schrank
,
Schränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Universalschränke
,
Werkstattausstattung
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Werkzeughängeschrank
,
Werkzeughängeschränke
,
Werkzeugschränke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
55 Tage
13
Frei Haus
ab € 368,27*
€ 444,01*
Lager 103
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,08*
€ 457,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,56*
€ 527,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,37*
€ 502,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalschrank,HxBxT 1950x700x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010
C+P Möbelsysteme
8911-00
ab € 369,12*
Ähnlich
Universalschrank,HxBxT 1950x700x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5012
C+P Möbelsysteme
8911-00
ab € 369,87*
Ähnlich
Universalschrank,HxBxT 1950x700x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL6011
C+P Möbelsysteme
8911-00
ab € 367,94*
Ähnlich
Universalschrank,HxBxT 1950x700x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7021
C+P Möbelsysteme
8911-00
ab € 369,85*
Ähnlich
Universalschrank,HxBxT 1950x700x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035
C+P Möbelsysteme
8911-00
ab € 367,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen