Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, weiß, Bandbreite 50 mm, VE 108 Rollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-760980
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1701501
EAN/GTIN:
     4260270821088
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, weiß, Bandbreite 50 mm, VE 108 Rollen.

Leises Abrollen. Hohe Klebkraft. Pakete und Paletten sind sofort erkennbar. Einfaches Beschriften.

Bandbreite 50 mm, Bandlänge 66 m. Acrylatkleber.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Kerndurchmesser:
76 mm
Farbe:
weiß
Materialstärke:
49 µm
Produkttyp:
PP-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, 760980 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nassklebeband, Nassklebebänder, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 108 Stück (ab € 2,16325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,94*
€ 342,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 276,48*
€ 329,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 273,72*
€ 325,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 258,24*
€ 307,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 245,40*
€ 292,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,63*
€ 278,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.