| |
|
| Artikel-Nr.: 103-761038 Herst.-Nr.: R307087 EAN/GTIN: 8427951030702 |
| |
|
| | |
| Rednerstativ FORUM, 2 Glasplatten, höhenverstellbar 1050 - 1450 mm.
Hochwertiges Rednerpult. Höhenverstellbar von 1050 - 1450 mm. Stabilster Stand. Mobil mit 5 Laufrollen, bremsbar. Ideal passend zum Beamerstativ SPOT.
Dekoratives Stativ mit geringem Platzbedarf für Präsentations- und Konferenzräume. Hochwertiges, verchromtes Trägergestell mit fünf Laufrollen, alle bremsbar. Stativhöhe von 1050 - 1450 mm individuell einstellbar. Gebogene Frontplatte aus klarsichtigem, rauchfarbenem Methacrylat. Das Stativ besticht durch 2 Trägerplatten aus spezialgehärtetem Glas für Notebook und Redemanuskript. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1050 mm | Höhenverstellbereich: | 1050 - 1450 mm | Gestellmaterial: | Stahl, verchromt | Gestellfarbe: | Chrom | Ablagenmaterial: | Glas | Frontfarbe: | rauchfarben | Radausstattung: | 5 Laufrollen, bremsbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rednerpult maul, redner pult, 761038 49, Fahrbares Stahpult, Fahrbare Stehpulte, Präsentation, Präsentationen, Pult, Pulte, Rednerpulte, Rollpult, Rollpulte, Schreibpult, Schreibpulte, Stativ, Stative, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 257,00* | € 335,36* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,31* | € 337,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,08* | € 385,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,59* | € 396,08* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,49* | € 443,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 268,31* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|