Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rocada Pult Forum H:1050-1450mm x B:620mm Platte 480x360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/627/y000627p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/627/y000627p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/627/y000627q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/627/y000627r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-814003190
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     R307087
EAN/GTIN:
     8427951030702
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Elegantes, mobiles Rednerpult für Vorträge, Präsentationen, Ansprachen. Große Pultplatte und Ablage aus gehärtetem Glas, inklusive Aussparung als Mikrofon-Halterung. Elliptisch geformter Sichtschutz aus hochwertigem Acryl in transparentem Anthrazit. Höhenverstellung durch Federn, passt sich der Körpergröße an. Untere Ablage separat höhenverstellbar und drehbar. Hochwertige, feststellbare Rollen aus Polymer. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mobil LUXE
Form der Platte:
rechteckig
Maße:
620 x 1.450 x 620 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
8
Durchmesser der Säule:
oben: 42 mm, unten: 50
Verstellbereich:
1.050-1.450
höhenverstellbar:
Ja
Rollen vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
15,12
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Glas
Werkstoff der Säule:
Stahl, verchromt
Material des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe der Tischplatte:
transparent
Farbe des Gestells:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehpult mobil LUXE
Maße Platte:
550 x 430 mm (B x T)
Maße der Zwischenebene:
600 x 300 mm (B x T)
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rednerpult maul, redner pult, Pulte, Rednerpulte, Stehpulte, Stehtische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 257,00*
€ 335,36*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,31*
€ 337,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,08*
€ 385,01*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 318,59*
€ 396,08*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,49*
€ 443,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,59*
€ 379,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 318,59* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.