Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Atlanta, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, Eiche/silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Atlanta, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch Atlanta, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch Atlanta, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-761114
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     754668+754404+754432
EAN/GTIN:
     4061753258762
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch Atlanta, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, Eiche/silber.

Elektrisch höhenverstellbar. Großer Höhenverstellbereich. Tragkraft 150 kg dynamisch, bei gleichmäßig verteilter Last. Mit Soft-Start/Stopp und Antikollisionsfunktion. Tischoberfläche hart und sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Geliefert mit EU-Stecker.

Höhenverstellbarer Schreibtisch Atlanta, erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Farben, max. 150 kg belastbar. Elektrisch höhenverstellbares Gestell, von 630 - 1280 mm (Hub 650 mm), Geschwindigkeit 25 mm/s. Das Gestell, gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl mit einer sehr feinen Oberfläche, ist erhältlich in den Farben Weiß, Silber oder Schwarz. Ausgestattet mit Soft-Start/Stopp und Antikollisionsfunktion. Die Beine sind mechanisch verbunden/synchronisiert, so dass die Säulen mit nur einem elektrischen Getriebe/Motor angetrieben werden können. Die Tischplatte ist in Buche, Eiche, Birke oder Laminat in Anthrazit, Lichtgrau oder Weiß mit ABS-Kunststoffkanten erhältlich. Die Tischoberfläche ist hart und sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Die Farbe der Tischplatte ist konstant, sie verändert ihr Aussehen im Laufe der Zeit nicht. Ein toller Tisch mit zeitgemäßem Design für das moderne Büro.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
630 - 1280 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Eiche
Tischplattenmaterial:
Laminat
Gestellausführung:
Doppel-T-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
silber
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,32*
€ 525,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,90*
€ 519,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,37*
€ 496,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,50*
€ 450,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,8175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.