Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker / Reiseadapter (Reise-Steckdosenadapter für: England Steckdose und Euro Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1508533
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508533
EAN/GTIN:
     4007123189717
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Der Reisestecker in der Farbe Schwarz für die Steckdose ist ideal für Reisen und Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht auch durch folgende Eigenschaften:

  • Adapter für den Anschluss von Elektrogeräten mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit britischem Stecksystem (Bitte beachten Sie, dass es in den einzelnen Ländern teilweise mehrere Stecksysteme gibt und Brennenstuhl nicht garantiert, dass der Reisestecker für alle Stecksysteme eines Landes geeignet ist)
  • Der steckbare Adapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
  • Zusätzliche Sicherung von 13 A
  • Maximale Belastung. Belastung 13A/250V
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, brennstuhl reiseadapter uk, netzadapter, netzadapter uk, adapter, steckdosenadapter, steckdosen-adapter, adapterstecker, Weltreisestecker, auslandsadapter, adapter ausland, steckdose adapter, brennenstuhl Reisestecker, brennstuhl Reisestecker, adapter brennenstuhl, Reisestecker brennenstuhl, brennenstuhl adapter, brennenstuhl steckdosenadapter, brennenstuhl adapterstecker, brennenstuhl Weltreisestecker, brennstuhl adapter, auslandsadapter brennenstuhl, adapter ausland brennenstuhl, adapter brennstuhl, steckdosenadapter brennstuhl, steckdosen-adapter brennstuhl, steckdosern adapter brennstuhl, auslandsadapter brennstuhl, adapter ausland brennstuhl, adapterstecker brennstuhl, Reisestecker brennstuhl, Weltreisestecker brennstuhl, adapter schwarz, steckdosenadapter schwarz, steckdosen-adapter schwarz, steckdosern adapter schwarz, auslandsadapter schwarz, adapter ausland schwarz, adapterstecker schwarz, Reisestecker schwarz, Weltreisestecker schwarz, steckdosenadapter mit Kinderschutz, auslandsadapter mit Kinderschutz, adapter ausland mit Kinderschutz, Reisestecker mit Kinderschutz, Weltreisestecker mit Kinderschutz, steckdosenadapter kinderschutz, steckdosern adapter kinderschutz, auslandsadapter kinderschutz, adapter ausland kinderschutz, Reisestecker kinderschutz, Weltreisestecker kinderschutz, steckdosenadapter kindersicher, auslandsadapter kindersicher, adapter ausland kindersicher, adapterstecker kindersicher, Reisestecker kindersicher, Weltreisestecker kindersicher, adapter gb - euro, steckdosenadapter gb - euro, steckdosen-adapter gb - euro, steckdosern adapter gb - euro, auslandsadapter gb - euro, adapter ausland gb - euro, adapterstecker gb - euro, reisestecker gb - euro, weltreisestecker gb - euro, adapter euro - gb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8175*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8875*
€ 4,6261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7675*
€ 4,4833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6775*
€ 4,3762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4975*
€ 4,162
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8175*
€ 3,3528
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,48*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,41*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508590
ab € 2,60*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,45*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,37*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,8475*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.