| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-761236 Herst.-Nr.: 09100 EAN/GTIN: 0697841002197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheits-Entsorgungsbehälter aus Stahlblech, rund, mit Fußpedal, Volumen 20 l.
Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe). Aus Stahlblech, selbstschließender Deckel, TÜV/GS-geprüft. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung, großer Griff für einfachen Transport.
Verzinktes Stahlblech, zusätzlich lackiert. Rund, robust und standfest. Öffnung mittels praktischem Pedal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech | Volumen: | 20 Liter | Oberfläche: | verzinkt und lackiert | Farbe: | rot | Durchmesser: | 302 mm | Höhe: | 403 mm | Für Medien: | für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränktes Putzmaterial |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Fusstaster, Fußpedal, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Transportkanne, sicherheitsbehälter 20l rot, entsorgungsbehälter putzlappen, sicherheitsbehälter rot, Justrite, 761236 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,63* | € 92,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,43* | € 92,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 78,41* | € 92,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,98* | € 96,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 83,10* | € 98,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|