Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-770241 Herst.-Nr.: 1700395 EAN/GTIN: 4049657028995 |
| |
|
| | |
| Faltpapierspender PureLine, für 300 Tücher, weiß.
Füllstandskontrolle frontseitig. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Abgerundete Kanten.
Der Faltpapierspender ist geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfalzung (C- oder V-Falzung und Multifold) und Zickzackfalzung (Z-Falzung) in den meisten handelsüblichen Größen. Er hat abgerundete Kanten, daher besteht keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels (separat erhältlich) in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Das Gehäuse wurde aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff gefertigt und ist mit einem Schloss (optional: Druckknopf) ausgestattet. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Lieferumfang: 1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS-Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel) Montage: Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 300 Tücher | Höhe: | 356 mm | Breite: | 319 mm | Tiefe: | 154 mm | Gehäusefarbe: | weiß | Material: | schlagfester Kunststoff | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Schloss | Anzahl Entnahmeöffnungen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, CWS, 770241 49, Corona, Hygienepapierspender, Krankenhaus, Labor, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender, Tuchspender |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 67,26* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,30* | € 77,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,58* | € 80,76* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,94* | € 82,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,10* | € 88,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|