Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-1700395 Herst.-Nr.: 1700395 EAN/GTIN: 4049657028995 |
| |
|
| | |
| CWS Faltpapierspender PureLine Paper mit Schloss
System: Der Faltpapierspender ist geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfalzung (C- oder V-Falzung und Multifold) und Zickzackfalzung (Z-Falzung) in den meisten handelsüblichen Größen Zusammenfassung: Faltpapierspender PureLine Paper, Format (H × B × T): 355 × 319 × 154 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss (optional: Druckknopf). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Lieferumfang: 1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel) Montage: Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 175 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 67,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,32* | € 77,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,32* | € 80,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,91* | € 82,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,20* | € 88,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 175 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 175 | | Versand: Lager 175 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|