Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschrank mit Füßen, ohne Tür, 3 Abteile, 6 Fächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrschrank mit Füßen
Feuerwehrschrank mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-770420
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     27277-314-088-300
EAN/GTIN:
     4055955074923
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Feuerwehrschrankhelmablage
Feuerwehrschrank mit Füßen, ohne Tür, 3 Abteile, 6 Fächer.

Made in Germany. Zwischen verschiedenen Versionen wählbar. TÜV-zertifiziert und GS-geprüft. Schneller Zugriff auf Einsatzkleidung.

Ideal für THW, Feuerwehr und alle anderen Bereiche, in denen es wichtig ist, schnell Zugriff auf Einsatzkleidung zu haben. Der Feuerwehrspind kommt in drei Varianten: komplett offen oder mit Schließfach, wobei zwischen mit oder ohne Einwurfschlitz gewählt werden kann. Fest verschweißter Stahlkorpus, der stabil, robust und langlebig ist. Edelstahl-Helmhalterung auf dem Schrankdach. Offener Spind mit Schnellzugriff auf Einsatzkleidung und PSA. Kräftiger Gurthaken an der Seiteninnenwand. Optionaler Schuhrost unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1230 mm
Korpusfarbe:
feuerrot RAL 3000
Türfarbe:
-
Verschlussart:
ohne Verschluss
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschrankhelmhalter, Helmhalter Feuerwehrschrank, feuerwehrschrank, Pavoy, 770420 49, Feuerwehrspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,20*
€ 431,20*
90 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,96*
€ 431,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,20*
€ 513,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,92*
€ 472,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.