Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschrank mit Füßen, Vollblechtür mit Etikettenrahmen, 2 Abteile, 4 Fächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrschrank mit Füßen
Feuerwehrschrank mit Füßen
Feuerwehrschrank mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-770425
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     27277-214-011-300
EAN/GTIN:
     4055955075920
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Feuerwehrschrankhelmablage
Feuerwehrschrank mit Füßen, Vollblechtür mit Etikettenrahmen, 2 Abteile, 4 Fächer.

Made in Germany. Zwischen verschiedenen Versionen wählbar. TÜV-zertifiziert und GS-geprüft. Schneller Zugriff auf Einsatzkleidung.

Ideal für THW, Feuerwehr und alle anderen Bereiche, in denen es wichtig ist, schnell Zugriff auf Einsatzkleidung zu haben. Der Feuerwehrspind kommt in drei Varianten: komplett offen oder mit Schließfach, wobei zwischen mit oder ohne Einwurfschlitz gewählt werden kann. Fest verschweißter Stahlkorpus, der stabil, robust und langlebig ist. Edelstahl-Helmhalterung auf dem Schrankdach. Offener Spind mit Schnellzugriff auf Einsatzkleidung und PSA. Kräftiger Gurthaken an der Seiteninnenwand. Optionaler Schuhrost unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
830 mm
Korpusfarbe:
feuerrot RAL 3000
Türfarbe:
feuerrot RAL 3000
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschrankhelmhalter, Helmhalter Feuerwehrschrank, pavoy feuerwehrschrank ral 3000, helmhalter feuerwehrschrank, feuerwehrschrank ral3000, Pavoy, 770425 49, Feuerwehrspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Spind, Spinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,02*
€ 379,23*
80 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,76*
€ 379,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,23*
€ 451,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.