| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-770817 Herst.-Nr.: KSL-002M.CGR EAN/GTIN: 4260534592402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VLUV KAPSUL STOV Balancehocker M, Sitzhöhe 480 - 520 mm, Polyester, greige.
Weltweit erster luftgefüllter Sitzhocker. Perfekter Bounce und Balance. Inkl. Bodengewicht = Stehaufmännchen-Effekt.
Der KAPSUL Balancehocker - beweglich wie ein Sitzball, aber 40% schlanker. Für eine aufrechte und konzentriertere Sitzposition mit Beinfreiheit. Universalgröße M geeignet für 155 - 195 cm Körpergröße. Mit Henkel für einfachen Transport mit einer Hand, rutschfestem Boden mit Silikonbeschichtung und abnehmbarer, bei 30 °C waschbarer Hülle. Innenkapsel aus phtalatfreiem, berstsicherem PVC. Lieferung unaufgepumpt, Handpumpe liegt bei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzhöhe: | 480 - 520 mm | Material: | Polyester | Farbe: | greige | Tragfähigkeit: | 150 kg | Breite: | 43.5 mm | Produkttyp: | Sitzbälle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |