Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, für E-Materialständer mit Wanne, BxT 800 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte
Lochplatte
Artikel-Nr.:
     103-771222
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     MVS-LP84
EAN/GTIN:
     4054666024357
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, für E-Materialständer mit Wanne, BxT 800 x 600 mm.

Passendes Zubehör für den E-Materialständer eurokraft pro mit Wanne. Komponente des Vorrichtungssystems. Modulares Stecksystem für individuelle Vorrichtungen. Ermöglicht flexible Anordnung für Bauteile. Materialschonender Kunststoff.

Die Lochplatte - erhältlich in zwei Größen - ist Teil des Vorrichtungssystems als Zubehör für den E-Materialständer eurokraft pro mit Wanne. Dieses vielseitige Vorrichtungssystem optimiert Ihre Fertigungsumgebung und bietet eine modulare Lösung für Montage, Messung oder Prüfung von Produkten. Darüber hinaus eignet sich der fahrbare E-Materialständer mit Akku als flexibler Arbeitsplatz in Ihrer Fertigung. Die Anschlagleisten und Steckbolzen können individuell auf der Lochplatte angeordnet werden. Dank des modularen Stecksystems lassen sich unterschiedlichste Vorrichtungen realisieren, ohne Spezialkomponenten zu benötigen. Durch die flexible Individualisierung ist das Vorrichtungssystem perfekt an die unterschiedlichen Größen Ihrer Bauteile anpassbar. Die Lochplatte wird einfach in die Wanne des E-Materialständers eingelegt und kann jederzeit nachgerüstet oder entnommen werden. Gefertigt aus Kunststoff, schont das System Ihre Bauteile während des Einsatzes. Gestalten Sie Ihre Fertigung effizienter und flexibler mit dem Vorrichtungssystem - Ihrer Lösung für individuelle und modulare Vorrichtungen. Dieser Artikel beinhaltet eine Lochplatte. Das Vorrichtungssystem ist separat als Set erhältlich oder kann individuell aus Einzelteilen zusammengestellt werden.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Lochblech
Plattenbreite:
800 mm
Plattentiefe:
600 mm
Plattenstärke:
25 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Material-Auflageständer, Materialständer, Materialstütze, lochplatte kaiser kraft, lochplatte, 771222 49, Eigenfertigung, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.