Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorrichtungssystem Set, für E-Materialständer mit Wanne, Lochplatte BxT 600 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorrichtungssystem Set
Vorrichtungssystem Set
Vorrichtungssystem Set
Artikel-Nr.:
     103-771230
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     MVS-SET-64
EAN/GTIN:
     4054666024425
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vorrichtungssystem Set, für E-Materialständer mit Wanne, Lochplatte BxT 600 x 400 mm.

Passendes Zubehör für den E-Materialständer eurokraft pro mit Wanne. Vorrichtung für Montage oder Prüfung von Produkten. Modulares Stecksystem für individuelle Vorrichtungen. Flexible Anordnung für unterschiedliche Bauteile. Materialschonender Kunststoff. Mit E-Materialständer als flexibler Arbeitsplatz einsetzbar.

Das Vorrichtungssystem-Set ist passendes Zubehör und eine perfekte Ergänzung für den E-Materialständer eurokraft pro mit Wanne. Dieses vielseitige Vorrichtungssystem optimiert Ihre Fertigungsumgebung und bietet eine modulare Lösung für Montage, Messung oder Prüfung von Produkten. Darüber hinaus eignet sich der fahrbare E-Materialständer mit Akku als flexibler Arbeitsplatz in Ihrer Fertigung. Das Vorrichtungssystem Set besteht aus einer Lochplatte, zwei Anschlagleisten und zwei Steckbolzen. Die Anschlagleisten und Steckbolzen können individuell auf der Lochplatte angeordnet werden. Dank des modularen Stecksystems lassen sich unterschiedlichste Vorrichtungen realisieren, ohne Spezialkomponenten zu benötigen. Durch die flexible Individualisierung ist das Vorrichtungssystem perfekt an die unterschiedlichen Größen Ihrer Bauteile anpassbar. Die Lochplatte wird einfach in die Wanne des E-Materialständers eingelegt und kann jederzeit nachgerüstet oder entnommen werden. Gefertigt aus Kunststoff, schont das System Ihre Bauteile während des Einsatzes. Gestalten Sie Ihre Fertigung effizienter und flexibler mit dem Vorrichtungssystem-Set - Ihrer Lösung für individuelle und modulare Vorrichtungen. Das Vorrichtungssystem-Set ist in zwei Größen erhältlich und nur passend für die E-Materialständer-Ausführung mit Wanne. Die Komponenten des Sets sind auch einzeln erhältlich. Zusätzlich sind gummierte Anschlagleisten verfügbar.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Lochblech
Plattenbreite:
600 mm
Plattentiefe:
400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Material-Auflageständer, Materialständer, Materialstütze, lochplatte kaiser kraft, lochplatte, 771230 49, Eigenfertigung, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.