Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband ECONOMY, Stärke 125 µm, VE 24 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kreppband ECONOMY, Stärke 125 µm, VE 24 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.
Artikel-Nr.:
     103-771451
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     ek50
EAN/GTIN:
     4251924706097
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband ECONOMY, Stärke 125 µm, VE 24 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.

Kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. 60 °C. Hohe Klebkraft und Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen. Beschriftbar.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Krepppapier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
gelb
Materialstärke:
125 µm
Palettenmenge:
36 VE
Produkttyp:
Kreppbänder
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband gelb 50mmx50m, abdeckband 50 mm, abdeckband, 771451 49 (ek50), Flachkrepp, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Kreppbänder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,49792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,91*
€ 89,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,58*
€ 82,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.