| |
|
| Artikel-Nr.: 103-771512 Herst.-Nr.: 1100163 EAN/GTIN: 4063324510392 |
| |
|
| | |
| Garderobenbank Gopak, stapelbar, Ahornholzleisten, Länge 1830 mm, Aluminium, VE 2 Stk.
Leicht zu reinigen. Tragfähigkeit 500 kg. Bis zu 10 Stück stapelbar. Aluminiumgestell und Polypropylen-Eckprofile.
Diese Bänke sind leicht, stabil, widerstandsfähig und eine wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Stühlen in Schulen, Jugendgruppen, Kantinen, Speiseräumen und Eventflächen. Die Bänke wurden in Europa hergestellt und haben mit 500 kg eine besonders hohe Traglast. Trotz dieser Leistungsfähigkeit wiegt eine Bank jeweils nur 6,5 kg. Das Aluminiumgestell wurde mit Eckprofilen aus Polypropylen versehen, um unnötige Schäden zu verhindern. Mit diesen Bänken können Sie im Handumdrehen Ihre Sitzplatzkapazität erweitern. Insgesamt lassen sich 10 dieser Bänke stapeln. So können Sie in wenigen Momenten einen gesamten Raum mit Sitzgelegenheiten ausstatten und die Bänke im Anschluss wieder genauso schnell und sehr platzsparend verstauen. Bänke sind konform mit BS1729 Teil 1 für Maßhaltigkeit. In dieser Verpackungseinheit befinden sich zwei Bänke. Passende Klapptische sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Länge: | 1830 mm | Sitzhöhe: | 432 mm | Sitztiefe: | 254 mm | Gestellfarbe: | Aluminium | Gestellmaterial: | Aluminium, verchromt | Gesamttiefe: | 254 mm | Sitzfläche: | einseitig | Leistenmaterial: | Holz | Leistenfarbe: | natur | Gesamthöhe: | 432 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |