| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-771627 Herst.-Nr.: 1088470 EAN/GTIN: 4063324361253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klapptisch Leni, 4-Fuß-Gestell, 1000 x 600 mm, Gestell weiß, Platte weiß.
Du hast zuhause zu wenig Platz für einen riesigen Schreibtisch oder brauchst einfach ein bisschen weniger Platz zum Arbeiten? Dann ist der klappbare Schreibtisch Leni die perfekte Wahl für dich! Besonders wenn du dein Wohn- oder Schlafzimmer ab und zu auch als Homeoffice nutzt, ist es ja ideal, wenn du deinen Arbeitstisch nach vollendeter Arbeit wieder unauffällig verstauen kannst. Mit nur wenigen Handgriffen ist unser Leni aufgebaut und genauso schnell ist er auch wieder zusammengeklappt. Und dabei ist der Tisch sogar höhenverstellbar! Unter der Tischplatte befindet sich eine Klemme, mit der du die Arbeitshöhe in 3-cm-Abständen im Bereich zwischen 65 und 77 cm einstellen kannst. So kannst du die Höhe auf deine eigene Körpergröße einstellen und den Tisch auch im Handumdrehen auf eine andere Person anpassen. Ist der Schreibtisch Leni mal zusammengeklappt, kannst du die Stange, die eigentlich zur Ablage der Arbeitsfläche dient, als Tragegriff nutzen. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, kannst du den Leni also zusammenklappen und einfach wegtragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Klapptische | Höhe: | 770 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 600 mm | Plattenfarbe: | weiß | Tischplattenmaterial: | melaminharzbeschichtete Platte | Plattenstärke: | 16 mm | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Gestellfarbe: | weiß | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 771627 49, Bürotisch, Bürotische, Falttisch, Falttische, Homeoffice, Home office, Klapptische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Schreibtisch, Schreibtische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |