Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischaufsatz Suki, HxBxT 560 x 750 x 370 mm, höhenverstellbar, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischaufsatz Suki, HxBxT 560 x 750 x 370 mm, höhenverstellbar, weiß.
Artikel-Nr.:
     103-771637
Herst.-Nr.:
     1083320
EAN/GTIN:
     4063324299358
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Schreibtischaufsatz Suki, HxBxT 560 x 750 x 370 mm, höhenverstellbar, weiß.

Tischaufsatz zum Arbeiten im Stehen. Besteht nur aus drei Brettern. Schneller Auf- und Abbau. Baumwolltasche im Lieferumfang.

Mit unserem Tischaufsatz Suki kannst du jeden Tisch in einen Arbeitsplatz zum Stehen verwandeln! Besonders wenn du viele Stunden am Schreibtisch verbringst, wirst du längst wissen, wie wichtig es ist, ab und zu mal im Stehen arbeiten zu können. Das hält die Konzentration oben, ist aber vor allem ergonomisch gesund und schont den Rücken. Das Praktische an unserem Suki ist aber seine Flexibilität. Der ganze Tischaufsatz besteht aus nur drei Brettern, die du im Handumdrehen miteinander verhaken kannst. Und schon kannst du im Stehen arbeiten! Genauso schnell ist der Aufsatz auch wieder abgebaut und kann sehr platzsparend verstaut werden. Außerdem wird sogar eine hochwertige Tragetasche aus Baumwolle mitgeliefert. So kannst du Suki auch problemlos transportieren, falls du mal wo anders arbeiten musst. Unser Suki ist nicht nur flexibel und hilft dir beim gesünderen Arbeiten, sondern ist auch ein echtes Designobjekt! Der minimalistische Tischaufsatz fügt sich dank seiner schlichten Ausführung problemlos in jedes Raumkonzept. Dabei kannst du dich zwischen einer weißen und einer naturbelassenen Version entscheiden. Darüber hinaus ist unser Suki auch noch höhenverstellbar und ist somit für fast jede Körpergröße geeignet. Der Aufsatz lässt sich nämlich in 5 cm Abständen im Höhenbereich von 27 bis 52 cm verstellen. Auf der Ablagefläche hast du genügend Platz für deinen Laptop und eine Maus. Die Traglast liegt hier bei 10 kg. Damit du auch sicher und unbeschwert arbeiten kannst, wurde die Unterseite mit rutschfesten Gummistoppern versehen. Der Aufsatz ist zudem nachhaltig, weil du, um im Stehen arbeiten zu können, nicht den Schreibtisch auswechseln musst. Außerdem ist Suki zu 100 % aus Holz. Damit der Tischaufsatz eine lange Lebensdauer hat, wurde die Oberfläche mit Melaminharz beschichtet, damit keine Gebrauchsspuren auftreten.
Weitere Informationen:
Höhe:
560 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
370 mm
Höhenverstellbereich:
270 - 520 mm
Material:
Multiplex-Platte
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Tragfähigkeit:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard weiß, ablageboard, 771637 49, Homeoffice, Home office, Laptopständer, Notebookständer, Tischhalter, Tischständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.