Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Heizlüfter, 1500 W, mit Display, LxBxH 140 x 140 x 220 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     103-772207
Herst.-Nr.:
     108062
EAN/GTIN:
     4012294000327
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter, 1500 W, mit Display, LxBxH 140 x 140 x 220 mm.

Mit Oszillationsfunktion zur schnelleren Luftverteilung. Übersichtliches Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung, mit 2 Heizstufen (650/1500 W). Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Umkippschutz sowie Thermosicherung. Touchschalter und Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet. Integrierter Timer (1 - 24 h). Langlebiges Keramik-Heizelement. Griffmulde für den einfachen Ortswechsel.

Der elektrische Keramik-Heizlüfter wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Ausgestattet mit übersichtlichem Display und Temperaturanzeige lässt sich das Gerät komfortabel steuern und bedienen. Mit Hilfe der Timer-Funktion kann die Laufzeit individuell eingestellt werden. Die Oszillationsfunktion sorgt für eine schnelle Luftverteilung und das langlebige Keramik-Heizelement für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes und der praktischen Griffmulde, kann der Keramik-Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Man hat die Möglichkeit zwischen zwei Heizstufen 650 W und 1500 W zu wählen. Die Kontrollleuchte zeigt zuverlässig an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorglosen Gebrauch mit dem Keramik-Heizlüfter. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
140 mm
Höhe:
220 mm
Schalldruckpegel:
54.4 dB(A)
Nennwärmebelastung:
1.5 kW
Nennwärmeleistung:
1.5 kW
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:
1500 Watt
Raumgröße:
45 m²
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 1500w, heizlüfter, keramik-heizlüfter emz, 772207 49, Heizgerät, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.