Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Verkehrsspiegel Edelstahl, rechteckig, HxB 400 x 600 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-772290
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
854
EAN/GTIN:
3547311490191
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel Edelstahl, rechteckig, HxB 400 x 600 mm.
Edelstahl-Spiegelfläche: UV-geschützt und langlebig. 10 Jahre Garantie auf Rahmen, Spiegel und Halterung.
Die Spiegelfläche besteht aus Edelstahl, ist unzerbrechlich, Anti-UV und hat eine lange Lebensdauer. Sie bietet ein hochwertiges, präzises und verzerrungsfreies Bild. Spiegel mit 2 Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°. Der Rahmen ist aus robustem Kunststoff mit zusätzlichem UV-Schutz zur Vorbeugung gegen Verfärbungen. Rahmen inklusive roten Reflexstreifen für bessere Wahrnehmung und mehr Sicherheit. Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände, Rund- (Ø 76 bis 90 mm) oder Vierkantpfosten (60 x 80 oder 80 x 80 mm). Bitte beachten: Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet. Sie haben 10 Jahre Garantie (Rahmen, Optik und Halterung).
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Edelstahl
Sichtwinkel:
90 °
Rahmenmaterial:
PVC, geschäumt
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungsspiegel
,
beobachtungsspiegel 90°
,
beobachtungsspiegel
,
spl beobachtungsspiegel
,
Vialux
,
772290 49
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Spiegel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 418,21*
€ 491,97*
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,07*
€ 617,13*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,92*
€ 617,70*
Lager 328
29 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 592,81*
€ 725,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,13*
€ 734,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,50*
€ 711,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,53*
€ 703,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,06*
€ 673,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,07*
€ 620,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-Spiegel-Halterung, für Pfosten mit Ø 60 - 90 mm, BxØ 1300 x 76 mm.
SPL
SUP2M
ab € 162,03*
Zubehör
Pfeiler für Spiegel, verzinkt, HxØ 4000 x 76 mm.
SPL
POT 76
ab € 161,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen