Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® AQUAMIR® Schwimmbadspiegel, P.A.S.®, HxB 800 x 1.000 467102-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467102-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     9210PS
EAN/GTIN:
     3547311490108
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Vialux® AQUAMIR® Schwimmbadspiegel, P.A.S.®, HxB 800 x 1.000 mm, für Außenbereich PAS® Spiegelfläche: UV-, Antistatik- und Kratzschutz bietet eine langlebige und klare Sicht. Spezifische Wölbung: Optimale Panoramasicht und Überwachung aller versteckten Stellen im Schwimmbad. Einfache Installation: Inklusive Halterung und präzise Einstellung durch zweiseitige Orientierung.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand max.:
25 m
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
20 kg
Höhe:
800 mm
Sichtwinkel:
90 °
Spiegel Material:
P.A.S.®
Spiegel Typ:
Schwimmbadspiegel\;Beobachtungsspiegel\;
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
137.00 mm
WEIGHT GRO:
11.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD CHRONOPOST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,11*
€ 617,99*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 533,02*
€ 618,55*
20 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 593,69*
€ 724,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,55*
€ 736,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,77*
€ 728,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,57*
€ 696,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,21*
€ 677,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,02*
€ 634,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 160,60*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.