Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Edelstahl, rund, Ø 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Edelstahl
Verkehrsspiegel Edelstahl
Verkehrsspiegel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-772291
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     886
EAN/GTIN:
     3547311350129
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel Edelstahl, rund, Ø 1000 mm.

Edelstahl-Spiegelfläche: UV-geschützt und langlebig. 10 Jahre Garantie auf Rahmen, Spiegel und Halterung.

Die Spiegelfläche besteht aus Edelstahl, ist unzerbrechlich, Anti-UV und hat eine lange Lebensdauer. Sie bietet ein hochwertiges, präzises und verzerrungsfreies Bild. Spiegel mit 2 Blickrichtungen für ein Gesichtsfeld bis 90°. Der Rahmen ist aus robustem Kunststoff mit zusätzlichem UV-Schutz zur Vorbeugung gegen Verfärbungen. Rahmen inklusive roten Reflexstreifen für bessere Wahrnehmung und mehr Sicherheit. Spiegel wird eine Universalhalterung aus feuerverzinktem Stahl mitgeliefert. Für Wände, Rund- (Ø 76 bis 90 mm) oder Vierkantpfosten (60 x 80 oder 80 x 80 mm). Bitte beachten: Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet. Sie haben 10 Jahre Garantie (Rahmen, Optik und Halterung).
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Edelstahl
Sichtwinkel:
90 °
Rahmenmaterial:
PVC, geschäumt
Durchmesser:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Vialux, 772291 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Spiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 953,84*
€ 1.003,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,40*
€ 1.096,44*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.039,62*
€ 1.096,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,44*
€ 1.304,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,10*
€ 1.276,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.062,37*
€ 1.264,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,12*
€ 1.241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,99*
€ 1.223,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,40*
€ 1.215,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.