Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,Ø 1200mm,Spiegel Edelstahl,Rahmen PVC-Schaumstoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227748
227748
227748
Artikel-Nr.:
     711-227748
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     886
EAN/GTIN:
     3547312520194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 1200 mm
  • Spiegel aus Edelstahl, UV- und wetterbeständig
  • Rahmen aus PVC-Schaumstoff in rot/weiß, reflektierend
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Rundspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Außenbereich
Material Spiegel:
Edelstahl
Material Rahmen:
PVC-Schaumstoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Durchmesser:
1200 mm
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Spiegel Eigenschaft:
UV- und wetterbeständig
Befestigungsart:
Wand-/Pfostenmontage
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Spiegel für Verkehr, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Rundspiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 953,84*
€ 1.003,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,40*
€ 1.096,44*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.039,62*
€ 1.096,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,30*
€ 1.193,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,80*
€ 1.186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,41*
€ 1.158,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,88*
€ 1.141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,84*
€ 1.135,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.