Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Isolierhaube, für 200-l-Fässer Lebensmittel und Pharmazeutika, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Isolierhaube
Fass-Isolierhaube
Fass-Isolierhaube
Artikel-Nr.:
     103-772539
Hersteller:
     Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
     15-1921F
EAN/GTIN:
     4061753266538
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
Fass-Isolierhaube, für 200-l-Fässer Lebensmittel und Pharmazeutika, weiß.

Zur Minimierung von Wärmeverlusten über den Fassdeckel. Aus speziellen lebensmittelechten Silikonmaterialien gefertigt. Ideal kombinierbar mit Fass-Heizmänteln.

Für 200 - 220-l-Standardfässer. Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
200 - 220-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Isolation
Für Behälterumfang:
1884 mm
Für Flaschendurchmesser:
600 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 772539 49, Abdeckhaube, Abdeckhauben, Fasshandling, Isolierhaube, Isolierhauben, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.