Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fasshaube

  Fasshaube  (14 Angebote unter 30.861.091 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fasshaube“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fasshaube"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Abdeckhaube,für Fässer,Ø 600mm,transparent (3 Angebote) 
Abdeckhaube für Fässer Durchmesser 600 mm mit Gummizug aus Gittergewebefolie in transparent Suchbegriffe: Abdeckhauben für Fass, Lagerbehälter
Olschewski Industrievertrieb
3095
€ 12,149*
pro Stück
 
 Packung
Isolierhaube für 200-Liter-Fässer, für Bodenheizplatte IBP in Ex-Zonen (3 Angebote) 
Isolierhaube für 200-Liter-Fässer, für die Verwendung mit Bodenheizplatte IBP in Ex-Zonen für 200-/220-L-Stahl- und Kunststofffässer verhindert schnellen Wärmeverlust und verkürzt die Aufwärmzeit i...
Denios
236440
€ 412,42*
pro Stück
 
 Stück
Zubehör für Gefahrstofftafel Abdeckhaube feuerfest n. GGVS/ADR,40x30cm (4 Angebote) 
SafetyMarking Abdeckhaube für Gefahrentafel feuerfest nach GGVS/ADR SafetyMarking® Abdeckhaube für Gefahrentafel feuerfestes Textilglasgewebe nach GGVS/ADR Maße (BxH): 40,0 cm x 30,0 cm
Pinter Signum
H 4315
€ 26,93*
pro Stück
 
 Stück
Abdeckhaube,für Fässer,Ø 600mm,braun (1 Angebot) 
Abdeckhaube für Fässer Durchmesser 600 mm mit Gummizug aus PE-Bändchengewebefolie in braun Suchbegriffe: Abdeckhauben für Fass, Lagerbehälter
Olschewski Industrievertrieb
3092
€ 15,752*
pro Stück
 
 Stück
Isolierhaube für 200-Liter-Fässer, mit Befüll-Klappe (3 Angebote) 
Isolierhaube für 200 Liter Fässer, aus teflonbeschichtetem Polyester, mit Befüll-Klappe verhindert ein schnelles Auskühlen des Fassinhaltes, z.B. nach dem Erwärmen für 200/220-Liter-Stahl- und Kuns...
Denios
210392
€ 303,88*
pro Stück
 
 Stück
Fass-Isolierhaube, für 200 - 220-l-Fässer, max. 200 °C, silber. (2 Angebote) 
Fass-Isolierhaube, für 200 - 220-l-Fässer, max. 200 °C, silber. Isolierhaube für hohe Temperaturen bis 200 °C. Schützt gegen schnelles Auskühlen von oben. Hochwertiges Silikon-/Glasfasergewebe mit ...
Kaiser+Kraft
15-1921A
€ 130,78*
pro Stück
 
 Stück
Abdeckhaube für Fässer D600 mm, VE 10 Stk. mit Gummizug transparent (3 Angebote) 
Abdeckhaube für Fässer • Hochreißfeste Polyethylen-Abdeckhaube für Fässer • Mit Gummizug • Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub • Geeignet für 200-l-Fässer
TS Top Selection e. K. Diplomkaufmann Frank Olschewski
309.5/67309
€ 110,47*
pro Stück
 
 Satz
Abdeckhaube für Fässer D600 mm, VE 10 Stk. mit Gummizug braun (4 Angebote) 
Abdeckhaube für Fässer • Hochreißfeste Polyethylen-Abdeckhaube für Fässer • Mit Gummizug • Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub • Geeignet für 200-l-Fässer
Olschewski Industrievertrieb
309.2/67309
€ 109,80*
pro Stück
 
 Satz
Fass-Isolierhaube, für 200-l-Fässer Lebensmittel und Pharmazeutika, weiß. (2 Angebote) 
Fass-Isolierhaube, für 200-l-Fässer Lebensmittel und Pharmazeutika, weiß. Zur Minimierung von Wärmeverlusten über den Fassdeckel. Aus speziellen lebensmittelechten Silikonmaterialien gefertigt. Ide...
Kaiser+Kraft
15-1921F
€ 151,21*
pro Stück
 
 Stück
PVC-Abdeckung, wassergeschützt, für 200-Liter-Heizmäntel mit maximal 1100 Watt (3 Angebote) 
PVC-Abdeckung, wassergeschützt, für 200-Liter-Heizmäntel mit maximal 1100 Watt PVC-Cover für die Verwendung von Heizmäntel im Freien: ideal für Heizmäntel die Witterungseinflüssen unterlegen oder i...
Denios
280735
€ 486,44*
pro Stück
 
 Stück
Fass-Isolierhaube, für 200 - 220-l-Fass, schwarz. (2 Angebote) 
Fass-Isolierhaube, für 200 - 220-l-Fass, schwarz. Hochwertiges Polyestergewebe mit Glasfaserisolierung. Schützt gegen schnelles Auskühlen von oben. Ideal kombinierbar mit Fass-Heizmänteln.
Kaiser+Kraft
15-1921
€ 129,67*
pro Stück
 
 Stück
Isolierhaube für 200-Liter-Heizmäntel (3 Angebote) 
Isolierhaube für 200-Liter-Heizmäntel zur Minimierung von Wärmeverlust über den Deckel des Fasses passgenau für 200-l-HeizmäntelTechnische Daten: Aufstellort: Innen Werkstoff: Nylon-/Glasseidengew....
Denios
280730
€ 602,43*
pro Stück
 
 Stück
Fasshaube für Fässer mit Durchmesser bis 620 mm, transparent, 10 Stück (1 Angebot) 
transparente Fasshaube für Fässer mit Durchmesser bis 620 mm hochwertige Gewebehaube mit Gummizug schützt Fässer vor Verschmutzung wasserundurchlässig abwaschbar, daher leicht zu reinigen geeignet ...
k.A.
157638
€ 82,83*
pro 10 Stück
 
 Paket
Abdeckhaube, für 200-L Fässer, PE Folie, Gummizug, für Durchm. größer 600 mm, Farbe braun, Gewicht 130 g/qm, VE 10 Stück (2 Angebote) 
∙ Aus Polyethylen (PE), 130 g/m² ∙ Für 200 Liter Fässer Ø >600 mm mit Gummizug ∙ VE 10 Stück
k.A.
309 braun
€ 12,299*
pro Stück
 
 Packung
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Fasshaube
^

Fasshauben zum Abdecken und Absichern von Fässern

Mit Fasshauben wird es möglich, Fässer schnell und sicher abzudecken. Sie werden einfach über die Fassöffnung gezogen und können genauso einfach wieder abgenommen werden. Ein eingearbeiteter Gummibund sorgt für sicheren und rutschfreien Sitz und ein besonders müheloses Handling.

Die Fasshaube sorgt für einen zuverlässigen Schutz

Die Fasshaube deckt das Fass schnell ab und erfüllt damit den gleichen Zweck wie ein Fassdeckel. Damit entsteht ein zuverlässiger Schutz gegen Wind, Regen und Verschmutzungen. So bleiben eine höchstmögliche Reinheit und die ursprüngliche Konsistenz der Lagerware erhalten.

Sichtschutz oder Transparenz

Sie selbst können durch die Beschaffenheit der Fasshaube bestimmen ob Sie Einblick auf den Fassinhalt gewähren wollen oder nicht. Durch unterschiedliche Farbgebungen wird es einfacher, das richtige Fass auszuwählen, auch wenn die Etikettierungen möglicherweise nicht im Sichtfeld liegen.

Einfach im Handling

Anders als beim fest aufgesetzten Fassdeckel ist das Lösen des Schutzes besonders einfach. Auch die Auswahl der Größe fällt hier etwas leichter, da sich die Hauben durch die eingearbeiteten Gummzüge gut an den Fassdurchmesser anpassen können. Allerdings ist die Fasshaube weniger zum Transportieren des Fasses geeignet. Hierzu sollte immer ein Fassdeckel mit Spannring oder bei Deckelfässern ein entsprechend verschraubter Deckel eingesetzt werden. Der Zeitaufwand beim Lösen der Fasshaube ist verschwindend gering und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Fassinhalt.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.