Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fassheizer
>
Artikel
Fass-Heizmantel, für 200-l-Fässer Lebensmittel und Pharmazeutika, 1200 W, digital.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-772586
Hersteller:
Kuhlmann Electro-Heat A/S
Herst.-Nr.:
19-2746
EAN/GTIN:
4061753266811
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer 200l
fassheizer
Fass-Heizmantel, für 200-l-Fässer Lebensmittel und Pharmazeutika, 1200 W, digital.
Aus speziellen lebensmittelechten Silikonmaterialien gefertigt. Digitaler Temperaturregler (0 - 120 °C) mit Timer-Funktion und Anzeige der aktuellen Temperatur. Sofort einsatzbereit - mit 3 Meter Anschlusskabel und Elektro-Stecker.
Speziell in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, ist dieser Heizmantel die perfekte Lösung, wenn es darum geht, Flüssigkeiten und Materialien schnell und effektiv zu erwärmen, so dass sie sehr einfach restlos entleert und/oder warmgehalten werden können. Der Mantel bietet auch einen verlässlichen Schutz vor UV-Strahlung. Ausgestattet mit einem einfach zu bedienenden digitalen Temperaturregler , stufenlos einstellbar von 0 - 120 °C. Die Temperatur kann für die Verwendung mit Kunststofffässern begrenzt werden. Hergestellt aus strapazierfähigem, langlebigem Silikon-Material, von der FDA (USA) für die Verwendung mit Lebensmitteln zugelassen . Mit Zurrgurten schnell und einfach am Tankcontainer zu befestigen. Das Material ist von der FDA (USA) für die Verwendungmit Lebensmitteln zugelassen. Für eine optimale Wärmewirkung wird die Verwendung in Kombination mit einer Isolierhaube empfohlen (Zubehör). Und für eine noch schneller Erwärmung kann der Heizmantel zusätzlich mit einer Boden-Heizplatte kombiniert werden. Ideal zum Erwärmen von Wasser, verschiedensten Ölen, Fetten, Wachsen, Harzen sowie Lebensmittel und Pharmazeutika.
Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
200 - 220-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Erhitzen
Für Behälterumfang:
1840 - 1990 mm
Höhe:
800 mm
Breite:
1990 mm
Tiefe:
10 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
120 °C
Leistung:
1200 Watt
Nennspannung:
230 V
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
772586 49
,
Fasshandling
,
Fassheizmantel
,
Fassheizmäntel
,
Gebindehandling
,
Gebindeheizer
,
Gebindeheizmantel
,
Gebindeheizmäntel
,
Gebindeisolator
,
Gebindeisolatoren
,
Gefahrstoffhandling
,
Gefahrstoffheizer
,
Gefahrstoffheizmantel
,
Gefahrstoffheizmäntel
,
Gefahrstoffisolator
,
Gefahrstoffisolatoren
,
Heizmantel
,
Heizmäntel
,
Isoliermantel
,
Isoliermäntel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.294,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,19*
€ 1.769,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,25*
€ 1.716,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.427,82*
€ 1.699,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,85*
€ 1.644,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,59*
€ 1.594,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,52*
€ 1.540,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fass-Isolierhaube, für 200-l-Fässer Lebensmittel und Pharmazeutika, weiß.
Kuhlmann Electro-Heat A/S
15-1921F
ab € 117,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen