Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie glänzend, Folienstärke 75 µm, VE 100 Stk, für Format A3.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminierfolie glänzend
Laminierfolie glänzend
Laminierfolie glänzend
Artikel-Nr.:
     103-772758
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3200745
EAN/GTIN:
     033816100381
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolie glänzend, Folienstärke 75 µm, VE 100 Stk, für Format A3.

Strapazierfähig und langlebig. Hervorragende Ergebnisse selbst bei temperaturempfindlichen Vorlagen. Hochglänzend für besonders hochwertige Laminate.

Laminierfolien sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos. Vereinfachtes Einlegen: Dank verschweißter, abgerundeter Ecken ist eine sichere Handhabung beim Einschieben des Dokuments in die Folie möglich und sorgt so für beste Laminierergebnisse. Aufwertung durch Hochglanzoberfläche: Die glänzenden Laminierfolien optimieren und vertiefen gedruckte Farben, ideal für die optische Präsentation von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
glänzend
Für Format:
A3
Folienstärke:
75 µm
Höhe:
426 mm
Breite:
303 mm
Produkttyp:
Laminierfolien
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,82*
€ 25,67*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,45*
€ 25,67*
2 Tage
28
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,52*
€ 27,12*
Lager 103
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,23*
€ 37,95*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 6,00*
ab € 41,06*
€ 56,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3200725
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.