Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Artikel
Laminierfolie Peel'nStick™ glänzend, 125 µm, VE 100 Stk, für A4, selbstklebend.
Menge:
Satz
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-772768
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
3747243
EAN/GTIN:
033816067394
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Laminierfolie Peel'nStick™ glänzend, 125 µm, VE 100 Stk, für A4, selbstklebend.
Hochglanzoberfläche (Polyethylen) mit hervorragender Farbverbesserung. Selbstklebende Rückseite haftet auf den meisten Oberflächen wie z.B. Glas, Metall und Karton. Dokumente werden vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Die Folie ist reißfest und abwaschbar.
GBC Peel'nStick™ Laminierfolien sind perfekt geeignet, um schnell und einfach professionelle Schilder zu erstellen. Einfach die Folie vom Trägerpapier abziehen, aufkleben und fertig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hochglänzend
Für Format:
A4
Folienstärke:
125 µm
Höhe:
303 mm
Breite:
216 mm
Produkttyp:
Laminierfolien
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Folientasche
,
Laminier-Film
,
Laminier-Folien
,
Laminierfilm
,
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
Kalt-Laminierrolle
,
Kaltlaminier-Taschen
,
Kaltlaminierfolie
,
Kaltlaminierrolle
,
Kaltlaminiertaschen
,
Laminier-Karten
,
Laminierkarten
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
folientaschen 125µm glänzend
,
heiss laminiergerät
,
leitz heißlaminiergerät
,
GBC
,
772768 49
,
Folie
,
Folien
,
Folientaschen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
116
pro Satz
€ 5,49*
ab € 38,08*
€ 50,12*
Lager 107
pro Satz
€ 4,30*
ab € 38,81*
€ 50,85*
Lager 94QG7
2 Tage
21
pro Satz
€ 2,90*
ab € 38,73*
€ 51,10*
Lager 467
9 Tage
5
pro Satz
€ 5,87*
ab € 40,46*
€ 52,98*
Lager 103
40 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 50,24*
€ 66,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,69*
€ 79,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 64,69*
€ 76,98
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 64,04*
€ 76,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,94*
€ 72,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,25*
€ 69,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 54,58*
€ 64,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,24*
€ 59,79
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,5024* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 75 Micron, glänzend, 25 Stück, glasklar
GBC
3747527
ab € 13,98*
Zubehör
Laminiertasche Peel'n'Stick, A4, 75 Micron, matt, 25 Stück, transparent
GBC
3747530
ab € 19,42*
Zubehör
Laminiertasche, A6, 75 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
GBC
3743152
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen