Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage, hochauflösend, Wägebereich bis 6000 kg, Ablesbarkeit 500 / 1000 / 2000 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranwaage
Kranwaage
Kranwaage
Artikel-Nr.:
     103-775232
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFD 6T-3
EAN/GTIN:
     4045761202771
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Kranwaage, hochauflösend, Wägebereich bis 6000 kg, Ablesbarkeit 500 / 1000 / 2000 g.

Robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen. TÜV geprüft nach EN 13155 und EN 61010-1. Stabile Konstruktion, geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld. Hohe Mobilität dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise. Hinterleuchtetes Display mit großen Ziffern, Hold und Tara-Funktion. Funk-Fernbedienung mit einer Reichweite bis zu 20 m.

Die Kranwaage mit hochauflösendem Display ist eine vielseitige Lösung für Wägeapplikationen in verschiedenen Einsatzbereichen wie Recycling, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Transport und Logistik. Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ist sie besonders geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld. Mehrbereichsanzeige Erhältlich in fünf verschiedenen Varianten, bietet die Kranwaage je Ausführung einen Wägebereich von 600 kg bis zu 12 Tonnen. Die Ablesbarkeit des Gewichts erfolgt durch eine Mehrbereichsanzeige in praktischen Schritten, um Ihnen das Ablesen zu erleichtern. Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (elektrische Sicherheit). Der Schäkel ist massiv und nicht drehbar, um die Robustheit zu verstärken. Hohe Mobilität Dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht bietet die Waage hohe Mobilität im Alltag. Sie ist besonders für den flexiblen Einsatz an mehreren Standorten in Produktion, Lager und Versand geeignet. Mit der Funk-Fernbedienung wird die Bedienung noch komfortabler. Ein hell hinterleuchtetes Display bietet bequemes Ablesen des Wägewerts - auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Um die Batterie zu schonen, schaltet sich die Waage ohne Wägung automatisch ab, die Dauer können Sie auswählen. Der Akku ist geschützt intern verbaut und kann zum Tauschen leicht entnommen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 12 h über einen Netzadapter. Der Akku bietet eine Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung. Hold-Funktion und Tara Bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige bei Betätigung der Hold-Taste eingefroren. Zum Tarieren kann die Anzeige auf 0 bei belasteter Waage zurückgesetzt werden. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt. Eine Funk-Fernbedienung ist serienmäßig mit Batterie inklusive. Sie verfügt über eine Reichweite bis zu 20 m und alle Funktionen der Waage sind anwählbar. Kranwaage inklusive Netzadapter und Funk-Fernbedienung mit Batterie (1 x 12 V / 23 A).
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
1500 / 3000 / 6000 kg
Ziffernschritt:
500 / 1000 / 2000 g
Material:
Kunststoff, Metall
Höhe:
180 mm
Breite:
584 mm
Tiefe:
194 mm
Ziffernhöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, hängewaage, KERN, 775232 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 595,80*
€ 644,56*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 549,79*
€ 644,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,99*
€ 653,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,17*
€ 662,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,03*
€ 689,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,52*
€ 788,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,26*
€ 751,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,95*
€ 743,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,07*
€ 734,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,36*
€ 726,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,17*
€ 720,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HFD-A03
ab € 95,87*
Zubehör
Kern
HFD-A04
ab € 93,20*
Zubehör
Kern
266694
ab € 490,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.