Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, robuste Ausführung, Wägebereich 6 kg, Ablesbarkeit 0,5 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage
Zählwaage
Zählwaage
Artikel-Nr.:
     103-775575
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CIB 6K-4
EAN/GTIN:
     4045761214897
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g
zählwaage
kern & sohn zählwaage
Zählwaage, robuste Ausführung, Wägebereich 6 kg, Ablesbarkeit 0,5 g.

Robuste Zählwaage mit Artikelspeicher. Zählauflösung 30.000 Punkte. Per Tastendruck vom Zählmodus in den Wiegemodus wechseln. Intuitive Bedienung.

Setzen Sie auf Effizienz und Präzision mit dieser Zählwaage: Die Waage meistert Inventuranforderungen genauso wie tägliche Wiege- und Messaufgaben mit einer Zählauflösung von 30.000 Punkten. Zwei in eins: Per Tastendruck lässt sich einfach zwischen Zähl- und Wiegemodus umschalten. Die Bedienung ist intuitiv und macht die Handhabung dieser Zählwaage zu einem Kinderspiel. Ihre robuste Bauweise garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Ideal für den professionellen Einsatz in der Bestandsverwaltung.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
6 kg
Ausführung Waage:
IP65
Ziffernschritt:
0.5 g
Maße Wägeplattform:
315x215 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Höhe:
120 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: KERN, 775575 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Waage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,52*
€ 198,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,20*
€ 198,04*
Frei Haus
ab € 179,90*
€ 207,69*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 178,81*
€ 207,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 222,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 188,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.