Kern - CPB 30K0.5N - Zählwaage 0,0005 kg : 30 kg |- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|- Über Tastenblock programmie...
Zählwaage, CFS 30K0.5, Kern - Waagen CFS 30K0.5 Zählwaage Max 30 kg: d=0,0005 kg Features * Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters * Ge...
ADE Zählwaage, BxT 295 x 225 mm, Wägebereich max. 15 kg Die Zählwaage ADE hilft Ihnen beim Wiegen und Zählen gleichermaßen. Sie können die Waage sowohl an eine Steckdose anschließen, als auch im Ak...
Die Zählwaage der PCE-TB C Serie ist ein wahrer Profihelfer für jegliche Zählaufgaben. Dabei hilft der Zählwaage ein interner Datenspeicher für bis zu 1.000 Artikel, die problemlos z.B. mit einem S...
Soehnle Zählwaage 9170.03.140 IP65 - Wägebereich: 15kg - Ablesbarkeit: 0,5g - Plattfromgröße: 310 x 275 x 70 mm. - Für Zählteile ab: 1,5g. Außerdem: Die Waage ist zu einem Zählwaagen-System erweite...
KERN Zählwaage CCS, bis 15 kg, min. Teilegewicht 0,05 g/Stck., Wägeplatte 300 x 240 mm Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer St...
KERN Zählwaage Max 6 kg d=0,0005 kg (CIB 6K-4) KERN Zählwaage Max 6 kg; d=0,0005 kg Innovatives Zählen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Der Zählvorgang kann optisch und/oder akustisch unterstüt...
Zählwaage, CIB 30K-3, Kern - Waagen Features * Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den ...
Zählwaage, mit drei Anzeigefeldern, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 0,5 g, Wägeplatte 360 x 240 mm. Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren und Speichern - schnell und komfortabel. Für nicht eichpf...
Rhewa Zählwaage 900 937C/15 nicht eichfähig Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 280 x 220 mm Wägebereich von 0 bis 15 kg Ablesbarkeit in 0,5 g Schritten Einschwingzeit von 1 bis 2 Sekunden mit ...
Kompakt-/Zählwaage, einfache Bedienung, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 0,5 g, Wägeplatte 300 x 225 mm. Für Kontrollwägungen und einfache Zählaufgaben. Soehnle Total Quality Management. Integri...
Die hochauflösende Bibliotheksfunktion mit 30 Elementen und die fehlerreduzierende Software für Auto-Optimierung gewährleisten präzises Wiegen und Zählen. Einfache Bedienung bei mehrstufigen Zählvo...
Die hochauflösende Bibliotheksfunktion mit 30 Elementen und die fehlerreduzierende Software für Auto-Optimierung gewährleisten präzises Wiegen und Zählen. Einfache Bedienung bei mehrstufigen Zählvo...